Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 242312 Rohrbiegezange mit Rolle und Kunststoff-Schiene 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-4564970
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4564970
EAN/GTIN:
     4017981242325
Suchbegriffe:
Handbiegeapparat
Kupferrohrabbiegezange
Kupferrohrbiegezange
Rohrbiegezange

Produktbeschreibung:

Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90°
Einsatzbereiche:
Weiche (auch wärmeisolierte) und halbharte Kupferrohre EN 1057
Universell einsetzbar - mit einer Biegezange können durch Austauschen der Rolle/Kunststoffschiene verschiedene Rohrqualitäten verarbeitet werden
Blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Biegeradius:
45
Gesamtlänge:
420 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,38 kg
REACH:
konform
Rohr-Ø (max.):
12 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handbiegeapparat dako, handbiegeapparat, Rohrbiegemaschine, Hydraulikbiegemaschine, Hydraulikrohrbiegemaschine, Kupferrohrbiegegerät, Rohrbearbeitungswerkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.