Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 242315 Rohrbiegezange mit Rolle und Kunststoff-Schiene 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-4565000
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4565000
EAN/GTIN:
     4017981242332
Suchbegriffe:
Handbiegeapparat
Kupferrohrabbiegezange
Kupferrohrbiegezange
Rohrbiegezange

Produktbeschreibung:

Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90°
Einsatzbereiche:
Weiche (auch wärmeisolierte) und halbharte Kupferrohre EN 1057
Universell einsetzbar - mit einer Biegezange können durch Austauschen der Rolle/Kunststoffschiene verschiedene Rohrqualitäten verarbeitet werden
Blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Biegeradius:
60
Gesamtlänge:
560 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
2,14 kg
REACH:
konform
Rohr-Ø (max.):
15 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handbiegeapparat dako, handbiegeapparat, Rohrbiegemaschine, Hydraulikbiegemaschine, Hydraulikrohrbiegemaschine, Kupferrohrbiegegerät, Rohrbearbeitungswerkzeug
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4565270
ab € 105,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.