Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 242318 Rohrbiegezange mit Rolle und Kunststoff-Schiene 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-4565190
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4565190
EAN/GTIN:
     4017981242349
Suchbegriffe:
Handbiegeapparat
Kupferrohrabbiegezange
Kupferrohrbiegezange
Rohrbiegezange

Produktbeschreibung:

Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90°
Einsatzbereiche:
Weiche (auch wärmeisolierte) und halbharte Kupferrohre EN 1057
Universell einsetzbar - mit einer Biegezange können durch Austauschen der Rolle/Kunststoffschiene verschiedene Rohrqualitäten verarbeitet werden
Blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Biegeradius:
74
Gesamtlänge:
820 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
2,86 kg
REACH:
konform
Rohr-Ø (max.):
18 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handbiegeapparat dako, handbiegeapparat, Rohrbiegemaschine, Hydraulikbiegemaschine, Hydraulikrohrbiegemaschine, Kupferrohrbiegegerät, Rohrbearbeitungswerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.