Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E-8000 J 51 Ersatzspitzen-Paar gewinkelt Ø 3,5 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p626954
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-8000 J 51
EAN/GTIN:
     4010886570470
Suchbegriffe:
Einsatzspitze Sicherungsringzange
Ersatzspitze Sicherungsringzange
einsatzspitze sicherungsringzange
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,116 kg
REACH:
konform
Spitzen-Ø:
3,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Aufsteck-Tülle, Bolzenabschneider, Druckfeder für Seitenschneider, Druckplatte Aufsatzstück, Ersatzmesser zu Drahtseilschere, Ersatz-Messerkopf für Bolzenschneider, Ersatz-Messerkopf für Kabelscheren, Ersatz-Messerkopf für Mattenschneider, Ersatzrädchenbolzen für Rohrabschneider, Ersatzschneidrädchen für Rohrabschneider, Ersatzspitze für Sicherungszange, Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Ersatzteilsortiment für Wasserpumpenzange, Feder, Kappe, Längenanschlag, Längenanschlag für automatische Abisolierzange, Messer für Steinzieher, Messerkopf, Positionierhilfe für Crimpzangen und -einsätze, Rohrabschneider, Rohrschneider, Schneidrad für Rohrabschneider, Selbstklemm-Tülle, Spiralfeder für Wasserpumpenzange, Spitze, Stempel, Testständer, Verstellung, Verstellung für Wasserpumpenzange, Vorschubklinke, Werkzeughalter, Zubehör für Blindnietzangen, Zubehör für Zangen, Zubehör für Zangen und Klemmen, Zugfeder für Kabelschneider, Zugfeder für selbsteinstellende Crimpzange
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 8,91*
€ 13,22*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 9,41*
€ 13,34*
8 Tage
58
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 9,72*
€ 13,74*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,47*
€ 13,88*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 9,98*
€ 14,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paar
ab 25 Paar
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.