Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1 B-017 Ring-Maulschlüssel-Satz 17-teilig 6-22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-205035
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1 B-017
EAN/GTIN:
     4010886601266
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringmaulschlüssel-sätze 6- 22 mm

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Blendfreie Optik durch mattes Verchromen
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Durch Kraftrippe verstärkter schlanker Schaft an der Maulseite garantiert höchste Drehmomente

Stückliste:

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
17
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
2,3 kg
Norm:
DIN 3113 - Form B, ISO 3318, ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel-satz gedore, ringschlüssel satz, Schraubenschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselsatz, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Doppelmaulschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Einmaulschlüssel-Satz, Einmaulschlüsselset, Gabelschlüsselsatz, Gabelschlüsselset, Maul-/Steckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Maulsteckschlüsselsatz, Maulsteckschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ratschenringschlüsselset, Ringmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ring-Maulschlüsselset, Ringschlüssatz, Ringschlüsselset, Rohrsteckschlüsselsatz, Rohr-Steckschlüsselsatz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Steckschlüssel-Set
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 126,16*
€ 144,27*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,58*
€ 146,05*
1 Tag
37
pro Stück
€ 7,90*
ab € 129,79*
€ 149,62*
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,45*
ab € 130,85*
€ 150,26*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,19*
€ 150,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1 B 10
ab € 6,03*
Zubehör
Gedore
1 B 11
ab € 6,32*
Zubehör
Gedore
1 B 12
ab € 6,56*
Zubehör
Gedore
1 B 13
ab € 6,67*
Zubehör
Gedore
1 B 14
ab € 6,77*
Zubehör
Gedore
1 B 15
ab € 7,65*
Zubehör
Gedore
1 B 16
ab € 8,55*
Zubehör
Gedore
1 B 17
ab € 9,97*
Zubehör
Gedore
1 B 18
ab € 10,33*
Zubehör
Gedore
1 B 19
ab € 10,66*
Zubehör
Gedore
1 B 20
ab € 11,43*
Zubehör
Gedore
1 B 21
ab € 12,13*
Zubehör
Gedore
1 B 22
ab € 12,91*
Zubehör
Gedore
1 B 6
ab € 5,03*
Zubehör
Gedore
1 B 7
ab € 5,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.