Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2 A 24 Zugringschlüssel, gekröpft, 12-kant, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6033840
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2 A 24
EAN/GTIN:
     4010886603383
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel

Produktbeschreibung:

Schwere Ausführung für höchste Drehmomente
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Sondergrößen auf Anfrage
Optionales Zubehör: Aufsteckrohr No. 2 AR zur Verlängerung des Hebelarms
mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 65 12-kant
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
2 AR:
0
Ausführung:
Schwere Ausführung für höchste Drehmomente
Durchmesser 1:
18,3 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
38 mm
Kopfhöhe 1:
17,4 mm
Kröpfhöhe 1:
29 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,389 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
24 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringzugschlüssel, Zugringschlüssel, gedore einringschlüssel 24mm, einringschlüssel gekröpft, einringschlüssel gedore, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 AR 0
ab € 17,66*
Zubehör
Gedore
2 AR 1
ab € 25,14*
Zubehör
Gedore
2 AR 2
ab € 37,30*
Zubehör
Gedore
2 AR 3
ab € 49,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.