Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2 A 95 Zugringschlüssel, gekröpft, 12-kant, 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6035620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2 A 95
EAN/GTIN:
     4010886603567
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel

Produktbeschreibung:

Schwere Ausführung für höchste Drehmomente
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Sondergrößen auf Anfrage
Optionales Zubehör: Aufsteckrohr No. 2 AR zur Verlängerung des Hebelarms
mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 65 12-kant
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
2 AR:
3
Ausführung:
Schwere Ausführung für höchste Drehmomente
Durchmesser 1:
29,1 mm
Gesamtlänge:
410 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
140 mm
Kopfhöhe 1:
45 mm
Kröpfhöhe 1:
63 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
4,54 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
12-kant
Schlüsselweite 1:
95 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel gekröpft, einringschlüssel gedore, einringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,13*
€ 376,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,29*
€ 370,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,28*
€ 370,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,52*
€ 344,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,17*
€ 340,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 AR 3
ab € 49,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.