Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 146 10 VDE-Universalzange 10", 7-fach verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6120140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 146 10
EAN/GTIN:
     4010886612019
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange

Produktbeschreibung:

Mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk und Klemmschutz
Selbstklemmend durch versetzte Greifflächen
Zähne induktiv gehärtet
GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach DIN EN IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtlänge:
250 mm
Griffausführung:
Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,485 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900, DIN ISO 8976 - Form C
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Spannweite:
31 mm
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpezange, wasserpumpenzange 1000v 250mm, wapu zange 250 mm, wapu zange, Armaturenzange, Automobilzange, Federbandschellenzange, Gaszange, Greifzange, Pumpenzange, Rohrzange, Sanitärzange, Schlauchschellenzange, Siphonzange, Syphonzange, Zange, Zangenschlüssel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.