Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 1993 U VDE-Umschaltknarre 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6123910
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 1993 U
EAN/GTIN:
     4010886612392
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

Produktbeschreibung:

Leichtgängig und robust
Absolut sicherer Halt der Aufsteckwerkzeuge durch Druckknopf-Arretierung mit Kugel im Vierkantantrieb
Umschaltung der Drehrichtung erfolgt durch 2 Druckknöpfe mit der Markierung R und L am Schaft
Vierkantantrieb nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Druckknopfauslösung:
Ja
Gesamtlänge:
270 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,546 kg
Norm:
DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, EN 60900/IEC60900
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, gedore umschaltknarre 1/2 ", umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/2 zoll, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Durchsteckknarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,28*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 131,91*
Ähnlich
Gedore
VDE 1001
ab € 288,48*
Ähnlich
Gedore
VDE 2170-2160 PH-077
ab € 34,57*
Ähnlich
Gedore
VDE 4508-05
ab € 257,50*
Ähnlich
Gedore
VDE 8132 AB-200 H
ab € 20,31*
Ähnlich
Gedore
VDE 8314-180 H
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.