Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 20 L 13 Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang, 6-kant, 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     4012-591961
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     20 L 13
EAN/GTIN:
     4010886619261
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4...

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, griffig gerändelt
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Einsatzlänge:
50 mm
Einsatz-Ø 1:
16 mm
Einsatz-Ø 2:
18 mm
Einsatztiefe:
16 mm
Gesamtbreite:
18 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,055 kg
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1, DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
13 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
42
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,94*
€ 14,76*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,02*
€ 14,81*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,63*
€ 15,51*
2 Tage
42
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 15,91*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,08*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 29,89*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 165,81*
Ähnlich
Gedore
20 L 10
ab € 11,73*
Ähnlich
Gedore
20 L 6
ab € 10,74*
Ähnlich
Gedore
20 L 7
ab € 11,51*
Ähnlich
Gedore
20 L 8
ab € 11,62*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,10*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,31*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,52*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,68*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,44*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,39*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,36*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 102,75*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.