Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE TX 19 E-09 Steckschlüssel-Satz 1/2" 9-teilig Außen-TX E10-E24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     4012-583889
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TX 19 E-09
EAN/GTIN:
     4010886626597
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

Produktbeschreibung:

Für Außen-TX Schrauben
Mit Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2"
Im Kunststoffkasten
Maße: 200 x 120 x 38 mm

Stückliste:

TX 19 E10 E11 E12 E14 E16
E18 E20 E24
Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2" 3019
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Gesamtbreite:
200 mm
Gesamthöhe:
38 mm
Gesamtiefe:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Netto-Gewicht:
1,036 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Außen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore 1/2 zoll knarrenkasten, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,77*
€ 79,82*
4 Tage
12
pro Satz
€ 5,99*
ab € 72,00*
€ 83,10*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 72,26*
€ 83,12*
2 Tage
16
pro Stück
€ 5,45*
ab € 72,10*
€ 83,16*
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 72,09*
€ 83,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
3019
ab € 5,86*
Zubehör
Gedore
TX 19 E10
ab € 6,63*
Zubehör
Gedore
TX 19 E11
ab € 6,59*
Zubehör
Gedore
TX 19 E12
ab € 6,63*
Zubehör
Gedore
TX 19 E14
ab € 7,04*
Zubehör
Gedore
TX 19 E16
ab € 6,97*
Zubehör
Gedore
TX 19 E18
ab € 7,22*
Zubehör
Gedore
TX 19 E20
ab € 7,24*
Zubehör
Gedore
TX 19 E24
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.