| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1150-6401740 Herst.-Nr.: 133 95 EAN/GTIN: 4010886640173 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Ausführung nach DIN 133 Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35 Für besonders schwere Montagen Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm * nicht genormt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 1000 V isoliert: | Nein | Gesamtlänge: | 456 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 1: | 194 mm | Kopfhöhe 1: | 38,4 mm | Material: | 31CrV3 | Netto-Gewicht: | 8,985 kg | Norm: | DIN 133 | Oberfläche: | geölt | REACH: | konform | Schlüsselweite 1: | 95 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schlag-maulschlüssel 95mm, Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |