Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 133 120 Schlag-Maulschlüssel 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6402200
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     133 120
EAN/GTIN:
     4010886640227
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel gedore
schlag maulschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 133
Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35
Für besonders schwere Montagen
Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
525 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
245,5 mm
Kopfhöhe 1:
54,2 mm
Material:
C35
Netto-Gewicht:
17,61 kg
Norm:
DIN 133
Oberfläche:
geölt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
120 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schlag-maulschlüssel 120 mm, Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,95*
€ 619,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,75*
€ 589,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,08*
€ 573,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,91*
€ 562,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,72*
€ 547,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.