Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz
>
Artikel
GEDORE S 1007 Mechaniker Werkzeugsortiment 180-teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-592000
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
S 1007
EAN/GTIN:
4010886660102
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Modul Werkzeuge
Produktbeschreibung:
Die komplette Zusammenstellung für perfekten Einsatz
Geeignet zur Aufnahme in GEDORE Werkzeugwagen No. WSL-L7 (workster)
Werkzeuge in metrischen Abmessungen
Stückliste:
2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
19 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
1987
1995
1990-5 -10
1993 U-10 T
20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13
2087
2095
2098
2090-4
2093 U-3
42 2 2,5 3 4 5 6 8 10
60 CP 8
137 10
140
143 10 C
144 7 C
156 S
175 1.1/2
298-04
139-400
100-10
99 10-3 12-5
97-125 150 200
98-125
119-2 3 4 5 6 8
402
404
407
640-1800
132-200
710
745
K 1900
KB 819
KB 820
880 7 8 9 12
885 5 6 8 10
890 2 3 4 L
0513-09
4534-3
8000 A 1 2 11 21
8000 J 1 2 11 21
8250-180 JC
8132-160 JC
8132 AB-160 JC
8316-160 JC
8367-160 JC
8551 1 2 3 4 5 6 7 8
600 H-500
248 ST-40
8701 2-8
8719 2-8
8722 2-8
8725 2-8
424026
728
2150 3 4 5,5
2153 6,5
2154 6,5 8 10
2160 PZ 1 2
2160 PH 1 2 3
2161 PH 1 2
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
lose
Inhalt (Anzahl Stück):
180
Netto-Gewicht:
27,51 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
... >
Werkzeug-Sortimente
>
Werkzeug-Sortimente lose
>
S 1007 Mechaniker Werkzeugsortiment 179-teilig
Weitere Suchbegriffe:
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
gedore werkzeugmodule
,
modul werkzeuge
,
Werkzeugset
,
Abisolierset
,
Abmantelset
,
Bitbox
,
Bohrerset
,
Gabelschlüsselsatz
,
Hakenwerkzeug-Set
,
Handwerkzeugsortiment
,
Hartschalenkoffer
,
Inspektionsset
,
Inspektions-Werkzeugset
,
Kreuzschlitz-Schraubendreherset
,
Laubsäge-Sortiment
,
Lehrlingskoffer
,
Magnethalter-Set
,
Maulringschlüssel
,
Maulschlüssel-Set
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Monteurkoffer
,
Ringschlüsselsatz
,
Ringschlüsselset
,
Schaltschrank-Schlüssel-Set
,
Schlüsselsatz
,
Schlüssel-Set
,
Schneiderset
,
Schraubendreher-Bitbox
,
Schraubendreherset
,
Schraubendrehersortiment
,
Schrumpfset
,
Sechskant-Stiftschlüsselsortiment
,
Servicekoffer
,
Sicherheitswerkzeug
,
Spiralbohrersatz
,
Spiralbohrer-Set
,
Stecknuss-Set
,
Steckschlüsselsatz
,
Steckschlüssel-Set
,
Steckschlüsselsortiment
,
Stiftschlüssel
,
ST-Montagekoffer
,
Termination Kit
,
Torx-Schraubendreher-Bitbox
,
Torx-Schraubendreher-Bits
,
Torx-Schraubendrehersortiment
,
Upgrade-Kit
,
VDE-Schraubendreherset
,
Werkzeug
,
Werkzeugkoffer
,
Zangenset
,
Zangensortiment
,
Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.309,04*
€ 1.356,89*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.313,87*
€ 1.356,90*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.337,72*
€ 1.378,43*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.343,07*
€ 1.389,02*
Lager 4682
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.373,47*
€ 1.421,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,89*
€ 1.614,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.352,62*
€ 1.609,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,56*
€ 1.583,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,72*
€ 1.566,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,04*
€ 1.557,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEDORE 0513-09 Kabelmesser 195mm
Gedore
0513-09
ab € 6,38*
Sonstiges
GEDORE 100-10 Körner 120x10x4 mm
Gedore
100-10
ab € 2,48*
Sonstiges
GEDORE 119-2 Splinttreiber 2mm
Gedore
119-2
ab € 3,53*
Sonstiges
GEDORE 119-3 Splinttreiber 3mm
Gedore
119-3
ab € 3,53*
Sonstiges
GEDORE 119-4 Splinttreiber 4mm
Gedore
119-4
ab € 3,54*
Sonstiges
GEDORE 119-5 Splinttreiber 5mm
Gedore
119-5
ab € 3,52*
Sonstiges
GEDORE 119-6 Splinttreiber 6mm
Gedore
119-6
ab € 3,54*
Sonstiges
GEDORE 119-8 Splinttreiber 8mm
Gedore
119-8
ab € 4,22*
Sonstiges
GEDORE 132-200 Dreikant-Hohlschaber 200 mm
Gedore
132-200
ab € 9,37*
Sonstiges
GEDORE 137 10 Gripzange 10"
Gedore
137 10
ab € 17,38*
Sonstiges
GEDORE 139-400 Rollkopf-Hebeleisen 400 mm
Gedore
139-400
ab € 27,57*
Sonstiges
GEDORE 140 Gewindefeile für metrische Gewinde
Gedore
140
ab € 34,41*
Sonstiges
GEDORE 156 S Vierkant-Ahle
Gedore
156 S
ab € 5,37*
Sonstiges
GEDORE 175 1.1/2 Rohrzange 1.1/2"
Gedore
175 1.1/2
ab € 46,27*
Sonstiges
GEDORE 19 10 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 10 mm
Gedore
19 10
ab € 4,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen