Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 132-200 Dreikant-Hohlschaber 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8779480
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     132-200
EAN/GTIN:
     4010883877947
Suchbegriffe:
Handschaber
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
dreikant-hohlschaber gedore

Produktbeschreibung:

Aus Spezialstahl
Arbeitsflächen geschliffen
Mit Holzgriff
Gebördelte Zwinge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Form der Klinge:
Dreikant
Gesamtbreite:
28 mm
Gesamthöhe:
28 mm
Gesamtlänge:
315 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
200 mm
Material:
Stahl
Netto-Gewicht:
0,163 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handschaber, Entgrater, Dreikantschaber, Entgratsenker, Fräse, Handentgrater, Innen-Rohrentgrater, Kegelsenker, Keilnutenentgrater, Rohrentgrater, Rohrfräse, Rückwärtsentgrater, Schaber, Schnell-Entgrater, Senker, Senkkopf für Handentgrater
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.