Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE KB 1975 10-14 Sicherungsstift Ø 3 mm für 10-14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 6654950 Gewindestange
Gedore 6654950 Gewindestange
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000824610
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KB 1975 10-14
EAN/GTIN:
     4010886665497
Suchbegriffe:
Gewindestange
Sicherungsstift (Kraftschrauber)
Sicherungsstift für Kraftschrauber
gedore sicherungsstift (kraftschrau...
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser 1:
3,0 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,002 kg
REACH:
konform
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sicherungsstift (kraftschrauber), gewindestange 20mm, Splint/Sicherungsstift, Federstecker, Klappsplint, Klappstecker, Lagesicherungsstift, Sicherungsstift, Splint, Splintsicherung, Splintstift, Stahlsplint
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
280
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,137*
€ 0,187*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,02*
2 Tage
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,03*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,69*
2 Tage
40
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,28*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.