Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE KB 1975 15-27 Sicherungsstift Ø 3 mm für 15-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 6655090 Gewindestange
Gedore 6655090 Gewindestange
Artikel-Nr.:
     260W-295303
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KB 1975 15-27
EAN/GTIN:
     4010886665503
Suchbegriffe:
Gewindestange
Sicherungsstift (Kraftschrauber)
Sicherungsstift für Kraftschrauber
gedore sicherungsstift (kraftschrau...
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser 1:
3,0 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,002 kg
REACH:
konform
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sicherungsstift (kraftschrauber), Splint/Sicherungsstift, Federstecker, Klappsplint, Klappstecker, Lagesicherungsstift, Sicherungsstift, Splint, Splintsicherung, Splintstift, Stahlsplint
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
118
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,80*
3 Tage
157
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 1,81*
1 Tag
50
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,28*
€ 1,82*
5 Tage
210
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 1,85*
1 Tag
147
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,38*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
KB 1995
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.