Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 8314-160 VDE-Seitenschneider mit Tauchisolierung 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6743620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 8314-160
EAN/GTIN:
     4010886674369
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 5749
Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt
Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Ausführung funkenfrei:
Nein
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
mit
Gesamtlänge:
160 mm
Griffausführung:
Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
22 mm
Kopfhöhe 1:
19 mm
Kopfstärke T1:
10 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,253 kg
Norm:
DIN ISO 5749, EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH:
konform
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
63-65 HRC
Schneidenlänge:
19 mm
Schneidwerte:
Harter Draht: 2 mm / 12 AWG, Mittelharter Draht: 2,8 mm / 9 AWG, Weicher Draht: 4 mm / 6 AWG
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, kabelschere 160 mm, kabelschere, gedore kabelschere, Abisolier-Seitenschneider, Abisolierzange, Beißzange, Elektrikerseitenschneider, Elektriker-Seitenschneider, Elektriker-Seiten-Schneider, Elektronik-Seitenschneider, Elektronikzange, Hebelmittenschneider, Kneifzange, Kraftseitenschneider, Kraft-Seitenschneider, Kunststoffschneider, Mini-Seitenschneider, Mittenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Zange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.