Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8551-88 Schraubenausdreher-Satz 8-teilig M3-M45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p627243
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6759890
EAN/GTIN:
     4010886675984
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher satz

Produktbeschreibung:

Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC
In transparenter Kunststoffbox

Stückliste:

8551 Schraubenausdreher M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 M18-M24 M24-M33 M33-M45
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Kunststoffbox
für Gewinde (metrisch):
M3 - M45
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Netto-Gewicht:
0,724 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ausdreherset für Schrauben/Bolzen, Ausdreher, Bolzen-Auszieherset, Innenauszieherset, Innenauszieher-Set, Stehbolzenausdreher-Satz, Stehbolzenausdreherset, Stehbolzenausdreher-Set
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,63*
€ 62,56*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 49,16*
€ 63,19*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,99*
ab € 49,28*
€ 63,19*
10 Tage
104
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,35*
€ 64,33*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 49,44*
€ 64,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6758490
ab € 2,21*
Sonstiges
Gedore
6758570
ab € 2,21*
Sonstiges
Gedore
6758650
ab € 2,70*
Sonstiges
Gedore
6758730
ab € 3,40*
Sonstiges
Gedore
6758810
ab € 4,23*
Sonstiges
Gedore
6759030
ab € 6,19*
Sonstiges
Gedore
6759110
ab € 10,08*
Sonstiges
Gedore
6759380
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.