Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8562-90 Blechkasten leer für DREMOMETER BC/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7621210
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8562-90
EAN/GTIN:
     4002805856291
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Lehrlingskoffer

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Standardverpackung für Drehmomentschlüssel DREMOMETER BC/C plus Zubehör
Robust und stabil, optimal zur Lagerung und zum Transport
Ausführung:
Mit integrierten Metallstegen und Nestern für das Zubehör
Scharniere, Schnapper und Tragegriff aus Metall
GEDORE blau pulverbeschichtet
Lieferumfang:
Blechkasten, leer
Lieferung in stabiler Hartpapp-Kartonage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
52x115x630 mm
Gesamtbreite:
115 mm
Gesamthöhe:
52 mm
Gesamtlänge:
630 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,95 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, gedore drehmoment-schlüssel, drehmoment schlüssel, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Alukoffer, Aluminiumkoffer, Blechkoffer, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Koffer für Elektrowerkzeuge, Kofferset, Kunststoffkoffer, Kunststofftragekasten, Leerer Maschinenkoffer, Maschinenkoffer, leer, Maschinenkoffer/-tasche, leer, Metallkoffer, Metalltransportkasten, Montagetasche, Monteurskoffer, Präsentationskoffer, Rolltasche, Schalenkoffer, Schubladenkoffer, Schutzkoffer, Schutztasche, Servicestation, Servicestation (mobil), Servicestation mobil, Stahlblechkoffer, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Trolley, Umhängetragetasche, Universal-Koffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Wand/Einlegeboden, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugmaschinenkoffer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.