Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7218-21 Einsteckringschlüssel SE 14x18 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7678910
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7218-21
EAN/GTIN:
     4002805728215
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 14x18
einsteckringschlüssel gedore
einsteckringschlüssel 21mm

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
14 x 18 mm
Gesamtbreite:
33 mm
Gesamthöhe:
21,5 mm
Gesamtlänge:
66,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
33 mm
Kopfbreite 2:
33 mm
Kopfhöhe 1:
21,5 mm
Kopfhöhe 2:
15 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,14 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
21 mm
Stichmass:
25 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7218-18
ab € 34,80*
Ähnlich
Gedore
7218-19
ab € 34,09*
Ähnlich
Gedore
7218-22
ab € 41,75*
Ähnlich
Gedore
7218-24
ab € 41,65*
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 31,89*
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 132,65*
Ähnlich
Gedore
TF-SE300
ab € 148,13*
Ähnlich
Gedore
TF-SE400
ab € 224,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.