| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-7694790 Herst.-Nr.: 7218-30 EAN/GTIN: 4002805728307 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar Geschmiedet Chrom-Vanadium-Stahl Matt verchromt Mit Stiftsicherung Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsaufnahme, Rechteck: | 14 x 18 mm | Gesamtbreite: | 45 mm | Gesamthöhe: | 21,5 mm | Gesamtlänge: | 78,5 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 1: | 45 mm | Kopfbreite 2: | 45 mm | Kopfhöhe 1: | 21,5 mm | Kopfhöhe 2: | 17,5 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht: | 0,16 kg | REACH: | konform | Schlüsselweite 1: | 30 mm | Stichmass: | 31 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| |