Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8200-11 Drehwinkel-Messgerät 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7718480
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8200-11
EAN/GTIN:
     4002805200117
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Produktbeschreibung:

Zusätzlicher Winkelanzug beim kontrollierten Schraubenanzug nach vorgegebenem Drehmoment-Drehwinkelanzug
Separate Drehwinkel-Messgeräte mit 1/2" bzw. 3/4" Vierkantantrieb
Für den zusätzlich präzisen Winkelanzug (0 - 360°) beim kontrollierten Schraubenanzug
1/2" Vierkant mit Kugelsicherung bzw. 3/4" Vierkant mit Stiftsicherung
No. 8200-01/-02 Werkstattmodelle mit verschiebbarem Krallen- und Magnetarm
No. 8200-11 nur mit Magnetarm - einfache Ausführung
Zu Betätigen in Verbindung mit einem passenden Drehmomentschlüssel
Die maximale Last des Drehmomentschlüssels darf nicht überschritten werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
1/2 Inch
Antriebsvierkant:
1/2 Inch
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1:
82 mm
Netto-Gewicht:
0,33 kg
REACH:
konform
Skalenring:
0-360 Grad
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, Drehwinkel-Messgerät, Drehwinkelmessgerät, gedore drehmomentmessgerät, drehmoment tester, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8573-00
ab € 338,67*
Ähnlich
Gedore
TF-K300
ab € 161,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.