Produktbeschreibung:
Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 Nm / 45 - 220 lbf·ft
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
Ausführung:
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel)
1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung
Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte
Doppel-Skala Nm / lbf·ft mit Nonius (Nm), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung
Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala
Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt
Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
1000 V isoliert: | Nein |
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: | 22 mm |
Antriebstyp/Antrieb: | Pilzkopf |
Antriebsvierkant: | 12,5 mm | 1/2 Inch |
Anzahl Zähne: | 48 |
Anzugsrichtung: | Links und Rechts |
Aufbewahrung/Inhalt: | Kunststoffbox |
Auslösemechanik: | Kurzwegauslösung |
Drehmoment (max.): | 220 lbf·ft | 300 Nm |
Drehmoment (min.): | 45 lbf·ft | 60 Nm |
Drehmomentbereich (min./max.): | 45-220 lbf·ft | 60-300 Nm |
Einsatzbereich: | Montage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung |
Festeinstellung: | Nein |
Gesamtbreite: | 52 mm |
Gesamthöhe: | 47 mm |
Gesamtlänge: | 585 mm |
Inhalt (Anzahl Stück): | 1 |
Kalibrierlänge: | 495,3 mm |
Kopfbreite 1: | 46 mm |
Kopfhöhe 1: | 36 mm |
Material: | Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile |
Netto-Gewicht: | 1,37 kg |
Nonius Nm: | 1 Nm |
Norm: | DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 |
Präzision +/-: | +/- 3 % |
Prüfzertifikat: | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
REACH: | konform |
Rückschwenkwinkel: | 7,5 Grad |
Sicherung Abtriebsvierkant: | Kugelsicherung |
Skaleneinteilung: | 10 | 10 lbf·ft | 10 Nm |
Skalentyp: | Dual |
VDE zertifiziert: | Nein |
Zielgruppen: | Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Verbraucher, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Service, Agriculture, Oil & Gas, Versorgungsunternehmen |