Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p627610 Herst.-Nr.: 1.31/1 EAN/GTIN: 4036976105438 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Garnituren der gängigsten Innenauszieher und Gegenstützen zum Ausziehen von Kugellager, Ringen, Büchsen, Simmerringen® usw. Im stabilen Blechkasten Stückliste: 1.30/2 Innenauszieher 12-15 mm 1.30/3 Innenauszieher 15-19 mm 1.30/4 Innenauszieher 19-25 mm 1.30/4A Innenauszieher 25-30 mm 1.30/5 Innenauszieher 30-35 mm 1.30/6 Innenauszieher 35-45 mm 1.36/1 Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5 1.36/2 Gegenstütze für 1.30/6 - 1.30/7 131/199B Blechkasten leer Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: | Nein | Ausführung: | Im handlichen Blechkasten | Haken parallel verschiebbar: | Nein | Hakenbremse vorhanden: | Nein | Hydraulikspindel vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 8 | Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: | Nein | Netto-Gewicht: | 6,4 kg | Schnellspannhebel vorhanden: | Nein | Schrauben inklusive: | Nein | Skaleneinteilung vorhanden: | Nein | Spannbügel vorhanden: | Nein | Spindel Abrutschsicherung: | Nein | Spindelspitze auswechselbar: | Nein | umdrehbare Arme vorhanden: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: innenauszieher gedore, innenauszieher, Abzieher-/Gleithammer-Set, Abzieher-Satz, Abzieherset, Abzieher-Set, Abziehwerkzeug, Außenabzieher, Batterieabzieher, Dreiarmabzieher, Gleithammersatz, Gleithammer-Satz, Gleithammerset, Gleithammer-Set, Innenabzieher, Kugellagerabzieherset, Kugellagergarnitur, Polklemmenabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalabzieherset, Vergrößerungsstück, Zubehör für Steckschlüsselsätze, Zweiarmabzieher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 305,07* | € 347,01* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 307,48* | € 347,18* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 321,05* | € 360,83* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 325,86* | € 369,27* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 335,24* | € 376,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|