Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.50/1 Hydraulische Handpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8022710
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8022710
EAN/GTIN:
     4036976105810
Suchbegriffe:
Hydraulik-Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Hydraulische Handpumpe
hydraulik handpumpe

Produktbeschreibung:

Komplett mit 1,50 m Hochdruckschlauch
Passend für Hydraulik-Zylinder No. 1.51
Inkl. Schnellkupplung und Staubschutzkappe
Einfache Ölfüllung, kann direkt verwendet werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Arbeitsdruck (max.):
700 bar
für Hydraulik-Zylinder:
1.51/10 1.51/11
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
8,3 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Abzughaken, Abzugshaken, Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verlängerung, Bügel, Druckstück-Satz für Abzieher, Ersatzteile für Abzieher, Flansch-Abscheider, Gegenstütze, Gewindeadapter, Hydraulikzylinder / presse, Hydraulikzylinder/-presse, Innenausziehergegenstütze, Klauenzieher, Kopf, Querbalken, Spindel, Spindel hydraulische, Spindeldruckstück, Trennvorrichtung, Verlängerung für Hydraulik-Zylinder, Verlängerung zur Spanntiefenerweiterung, Verlängerungsstück, Ziehhaken, Zubehör Abzieher, Zubehör für Abziehwerkzeug, Ausdrehwerkzeug, Zylinder Punkt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 764,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,87*
€ 1.013,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,36*
€ 947,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,04*
€ 925,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,37*
€ 915,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,43*
€ 909,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.