Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 94 ST Maurerhammer, Berliner Form, mit Stahlrohrstiel 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8697240
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     94 ST
EAN/GTIN:
     4010883869720
Suchbegriffe:
Berliner Mauerhammer
Berliner Maurerhammer
Mauerhammer (Berliner Form)
Maurerhammer (Berliner Form)

Produktbeschreibung:

Mit Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff
Äußerst stabil und robust
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
270 mm
Griffmaterial:
Kunststoff
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
600 g
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht:
0,891 kg
REACH:
konform
Stiellänge:
270 mm
Stielmaterial:
Stahlrohr
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Grundsteinhammer, Mauerhammer (Stahlrohr), Maurerhammer (Stahlrohr), grundsteinhammer berliner form, berliner mauerhammer, Hammer/Fäustel, Aluhammer, Ausbeulhammer, Beilhammer, Bossierhammer, Dachdeckerhammer, Dengelhammer, Falzhammer, Fäustel, Fliesenhammer, Fliesenlegerhammer, Geologenhammer, Glaserhammer, Gummihammer, Gummi-Hammer, Gummi-Kompositionshammer, Hammer, Hammer Schieferdecker, Hammer und Fäustel, Handfäustel, Handwerkzeug, Haubrücke, Holzhammer, Klauenhammer, Klopfer, Kreuzschlaghammer, Kronenhammer, Kunstoffhammer, Kunstoff-Hammer, Kupferhammer, Lattenhammer, Latthammer, Leichtmetallhammer, Maurerhammer, Mocker, Pflasterhammer, Pickhammer, Pinnhammer, Planierhammer, Plattenhammer, Plattenlegerhammer, Plattenlegerramme, Polierhammer, Polyurethanhammer, Schieferhammer, Schlaghammer, Schlichthammer, Schlosserhammer, Schonhammer, Schreinerhammer, Schweißbickhammer, Schweißerhammer, Schweißerpickhammer, Sicherheitsfäustel, Sicherheitsschlosserhammer, Sicherheits-Schlosserhammer, Simplex-Schonhammer, Spitzhammer, Stockhammer, Tiefhammer, Treibhammer, Vorschlaghammer, Zimmermannshammer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.