Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 113 Durchtreiber-Satz 6-teilig im PVC-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8753680
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8753680
EAN/GTIN:
     4010883875363
Suchbegriffe:
Durchschläger-Satz
Durchtreiber Satz
durchschläger satz

Produktbeschreibung:

GEDORE Vanadiun Stahl
In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Stückliste:

99 10-1 2 3
99 12-4 5
100-10
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
PVC-Halter
Ausführung:
Auf der ganzen Länge durchgehärtet und angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
Gesamtbreite:
78 mm
Gesamthöhe:
16 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,46 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steinmeißel- und Durchtreiberset, Durchschlägersatz, Durchtreiberdisplay für Körner/Meißel, Durchtreibersatz, Durchtreiberset, Körnersatz, Körnerset, Meißel- und Durchtreibersatz, Meißel- und Durchtreiberset, Meißeldisplay, Meißelsatz, Meißelset, Nietendöppersatz, Nietkopfmachersatz, Nietkopfsetzersatz, Nietwerkzeug, Nietziehersatz, Splintentreibersatz, Treibersatz, Verkaufsdisplay
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8721050
ab € 2,49*
Sonstiges
Gedore
8708700
ab € 2,36*
Sonstiges
Gedore
8708970
ab € 2,48*
Sonstiges
Gedore
8709190
ab € 2,70*
Sonstiges
Gedore
8711170
ab € 3,13*
Sonstiges
Gedore
8711330
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.