Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 134-100 Dreikant-Vollschaber 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8781620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     134-100
EAN/GTIN:
     4010883878166
Suchbegriffe:
Handschaber
Dreikant-Vollschaber
Vollschaber
dreikant-vollschaber gedore

Produktbeschreibung:

Aus Spezialstahl
Arbeitsflächen geschliffen
Mit Holzgriff
Gebördelte Zwinge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Form der Klinge:
Dreikant
Gesamtlänge:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
100 mm
Material:
Stahl
Netto-Gewicht:
0,072 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handschaber, Entgrater, Dreikantschaber, Entgratsenker, Fräse, Handentgrater, Innen-Rohrentgrater, Kegelsenker, Keilnutenentgrater, Rohrentgrater, Rohrfräse, Rückwärtsentgrater, Schaber, Schnell-Entgrater, Senker, Senkkopf für Handentgrater
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.