Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1578 Werkzeugwagen mit 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-9018140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1578
EAN/GTIN:
     4010886850084
Suchbegriffe:
Packtisch Schublade
Packtischschublade
Schublade für Packtisch
Tischwagen
Korpus: Maße: H 930 x B 605 x T 375 mm, Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, Sicherheit durch Fersenschutz für Personen, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 4 breite Schubladen (B 480 x T 325 x H 75 mm), 1 breite Schublade (B 480 x T 325 x H 120 mm), 1 breite Schublade (B 480 x T 325 x H 210 mm), Alle Schubladen beidseitig ausziehbar, Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, GEDORE Fahrwerk: Gesamttragkraft 200 kg, 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 140 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 100 mm), eine davon mit Totalfeststeller, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Zubehör: 6 Längs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech, Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT), Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Einzelauszugssperre:
Nein
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Gesamtbreite [mm]:
605 mm
Gesamthöhe [mm]:
930 mm
Gesamtlänge [mm]:
375 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
100 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
43 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Abmessung (L x B x H):
930 x 605 x 375 mm
RAL-Farbton:
Blau
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schubladentyp:
4x Typ 1, H. = 75 mm 1x Typ 2, H. = 120 mm 1x Typ 3, H. = 210 mm
Statische Tragkraft [kg]:
200 kg
Tragkraft pro Schublade [kg]:
20 kg
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
abschließbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Längsteiler:
6
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Schubladen:
6
Arbeitshöhe:
930 mm
Bockrollen-Durchmesser (2x):
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen gedore, packtisch schublade, tischwagen tragkraft 200 kg, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,36*
€ 583,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,12*
€ 566,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,50*
€ 555,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,83*
€ 547,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,00*
€ 530,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1430
ab € 402,21*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,00*
Zubehör
Gedore
E-1580/11-80
ab € 2,33*
Zubehör
Gedore
E-1580/14
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.