Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0421016
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0421016
EAN/GTIN:
     4017918001919
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Breite: 7 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
3 mm | 6 mm
Sammelschienenbreite:
6 mm | 10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
7 mm
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
41 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
false
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
false
Geeignet für Bandleiteranschluss:
false
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,5991*
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 0,9971*
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 0,9971*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 0,6224*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8484*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,6293*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4038*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,4501*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,8462*
Zubehör
Phoenix Contact
1212588
ab € 7,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
0824962
ab € 1,3701*
Zubehör
Phoenix Contact
1050415
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.