Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0421061
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0421061
EAN/GTIN:
     4017918001964
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Breite: 7 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
3 mm | 6 mm
Sammelschienenbreite:
6 mm | 10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
7 mm
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
41 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
false
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
false
Geeignet für Bandleiteranschluss:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,26*
€ 56,2394
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,55*
€ 55,3945
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,09*
€ 51,2771
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,94*
€ 48,7186
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,98*
€ 42,8162
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 0,9989*
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 0,9989*
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 31,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8615*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,5877*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4361*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,4521*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6495*
Zubehör
Phoenix Contact
1212588
ab € 7,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
0824962
ab € 1,3626*
Zubehör
Phoenix Contact
1050415
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.