Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0423043
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0423043
EAN/GTIN:
     4017918002022
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Einspeiseklemme
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 1,5 mm² - 16 mm², Breite: 9,8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
3 mm | 6 mm
Sammelschienenbreite:
6 mm | 10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
9.8 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
76 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
false
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
false
Geeignet für Bandleiteranschluss:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,73*
€ 44,8987
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,05*
€ 44,0895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,17*
€ 41,8523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,26*
€ 39,5794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,72*
€ 38,9368
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 0,9989*
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 0,9989*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 31,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4456*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5798*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2089*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6595*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 11,00*
Zubehör
Phoenix Contact
0824992
ab € 1,3726*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.