Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0561028
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0561028
EAN/GTIN:
     4017918167349
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 15
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
38 mm
Länge:
28 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5482*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,5482* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 1,9282*
€ 2,29456
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,8982*
€ 2,25886
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,8082*
€ 2,15176
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,7582*
€ 2,09226
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 1,5482*
€ 1,84236
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,3337*
Zubehör
Phoenix Contact
0201281
ab € 2,221*
Zubehör
Phoenix Contact
1401404
ab € 0,051*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 26,2795*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,0772*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 12,9358*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,4424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.