Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-0790556
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0790556
EAN/GTIN:
     4017918005665
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter-Universalklemme mit Bolzenanschluss, Querschnitt: 0,1 ... 2,5 mm², Breite: 9 mm, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
10 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
45.5 mm
Länge:
43.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grün/gelb
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0790572
ab € 24,99*
Zubehör
Phoenix Contact
3026065
ab € 0,406*
Zubehör
Phoenix Contact
3026078
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3026081
ab € 0,793*
Zubehör
Phoenix Contact
3026094
ab € 0,995*
Zubehör
Phoenix Contact
3026104
ab € 1,198*
Zubehör
Phoenix Contact
3026117
ab € 1,384*
Zubehör
Phoenix Contact
3026120
ab € 1,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2008*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5486*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,4409*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,1091*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,3665*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.