Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40188076
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828771
EAN/GTIN:
     4046356559874
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
13 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
13 mm | 136 mm
Länge:
24 mm
Breite:
14 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,1557*
€ 4,3348*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,221*
€ 4,371*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,25384*
€ 4,41384*
31 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,35443*
€ 4,54443*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,363*
€ 4,553*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,3348*
€ 5,15841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0557*
€ 4,82628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8157*
€ 4,54068
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1557*
€ 3,75528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,348* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.