Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschildchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50414743
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830296
EAN/GTIN:
     4046356715706
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 52,5 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 16
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
52.5 mm
Breite:
15 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,0031*
€ 4,0731*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,041*
€ 4,161*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,07837*
€ 4,21837*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,172*
€ 4,342*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2024*
€ 4,3824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0731*
€ 4,84699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8431*
€ 4,57329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6231*
€ 4,31149
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0031*
€ 3,57369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,731* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829520
ab € 2,5676*
Zubehör
Phoenix Contact
0829366
ab € 3,4465*
Zubehör
Phoenix Contact
0829530
ab € 3,4625*
Zubehör
Phoenix Contact
0829559
ab € 3,6323*
Zubehör
Phoenix Contact
0829560
ab € 3,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.