Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0831519
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0831519
EAN/GTIN:
     4046356925297
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Geeignet für die großflächige Beschriftung von Leitern und Kabeln > 4,6 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Aderdurchmesser:
4.6 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
4.6 mm | 136 mm
Länge:
118 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
Silber
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, kabelbeschriftung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,9398*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,3798*
€ 30,20196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,2698*
€ 28,88106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,4498*
€ 27,90526
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,9398*
€ 23,72836
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240756
ab € 0,0342*
Zubehör
Phoenix Contact
3240757
ab € 0,0343*
Zubehör
Phoenix Contact
3240786
ab € 0,0481*
Zubehör
Phoenix Contact
3240787
ab € 0,0483*
Zubehör
Phoenix Contact
3240797
ab € 0,1225*
Zubehör
Phoenix Contact
3240807
ab € 0,3977*
Zubehör
Phoenix Contact
3240820
ab € 0,451*
Zubehör
Phoenix Contact
3240834
ab € 0,043*
Zubehör
Phoenix Contact
1012018
ab € 25.093,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.