Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0831520
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0831520
EAN/GTIN:
     4046356925303
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Geeignet für die großflächige Beschriftung von Leitern und Kabeln > 2,9 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Aderdurchmesser:
1 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
1 mm | 136 mm
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
Silber
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,64449*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,29449*
€ 43,19044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62449*
€ 42,39314
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,20449*
€ 40,70334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,94449*
€ 39,20394
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 29,64449*
€ 35,27694
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240756
ab € 0,0342*
Zubehör
Phoenix Contact
3240757
ab € 0,0343*
Zubehör
Phoenix Contact
3240786
ab € 0,0481*
Zubehör
Phoenix Contact
3240787
ab € 0,0483*
Zubehör
Phoenix Contact
3240797
ab € 0,1225*
Zubehör
Phoenix Contact
3240807
ab € 0,3977*
Zubehör
Phoenix Contact
3240820
ab € 0,451*
Zubehör
Phoenix Contact
3240834
ab € 0,043*
Zubehör
Phoenix Contact
1012018
ab € 25.093,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.