Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1019720
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1019720
EAN/GTIN:
     4055626507439
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Hohe Flexibilität in der Anwendung dank modularem Gehäuseaufbau. Flexible Platinenbefestigung, passt sich nahezu jedem Formfaktor an. Praxisgerechte Individualisierungsmöglichkeiten. Reduzierter Logistikaufwand dank miteinander kompatibler Komponenten. Lieferung als Komplettgehäuse mit bereits bearbeiteten Seitenwänden.
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
47 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP40
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212532
ab € 244,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.