Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1026937
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1026937
EAN/GTIN:
     4055626519692
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Autonegotiation. Autocrossing. Großer Temperaturbereich -40° ... +75°C. Redundante Spannungsversorgung. Weitbereichsversorgung von 18 ... 57 V DC. POE-Status-LED pro Port.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
149 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
107.8 mm
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch phoenix contact
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 638,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,03*
€ 818,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,40*
€ 818,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,22*
€ 813,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,65*
€ 796,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,74*
€ 760,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891042
ab € 186,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1754546
ab € 2,3468*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 18,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2904611
ab € 209,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2904610
ab € 148,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2903159
ab € 113,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2903160
ab € 166,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2904376
ab € 51,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.