Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsteckleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000054297
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1029712
EAN/GTIN:
     4055626531960
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, derEinsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher. Der automatisch erzeugte Wandlerkurzschluss und die berührgeschützte Ausführungbieten höchste Sicherheit bei der Messung.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anreihbar:
false
Polzahl:
11
Rastermaß:
8.2 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,944*
€ 141,074*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,732*
€ 149,842*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,184*
€ 156,184*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 140,3803*
€ 161,9703*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 139,3881*
€ 162,9637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 141,074*
€ 167,87806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,424*
€ 163,53456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,944*
€ 145,11336
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 705,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,533*
Zubehör
Phoenix Contact
3069056
ab € 1,982*
Zubehör
Phoenix Contact
1029716
ab € 63,824*
Zubehör
Phoenix Contact
1029719
ab € 32,528*
Zubehör
Phoenix Contact
3069055
ab € 3,102*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,4923*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,1793*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2389*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032792
ab € 0,798*
Zubehör
Phoenix Contact
3032798
ab € 0,798*
Zubehör
Phoenix Contact
3032801
ab € 0,798*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.