Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1061960
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1061960
EAN/GTIN:
     4055626717067
Funkempfänger, Antennenanschluss RSMA (female), Kommunikation mit dem Sensor ID-S-S 868 per 868-MHz-Frequenzband
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,60*
€ 770,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,33*
€ 764,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,64*
€ 733,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,38*
€ 689,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,53*
€ 667,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2867843
ab € 33,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2904790
ab € 23,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2702136
ab € 190,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2702137
ab € 200,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2700677
ab € 56,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2701402
ab € 49,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2702140
ab € 54,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2867649
ab € 99,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2867652
ab € 132,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2867665
ab € 214,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2885634
ab € 322,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2903263
ab € 39,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2903264
ab € 41,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2903265
ab € 47,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2903266
ab € 51,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.