Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1076995
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1076995
EAN/GTIN:
     4055626785875
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Oberteil, geschlossen, Breite: 50 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 12 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,98*
€ 42,8162
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,96*
€ 41,6024
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079492
ab € 0,106*
Zubehör
Phoenix Contact
1079495
ab € 0,0862*
Zubehör
Phoenix Contact
2203890
ab € 0,423*
Zubehör
Phoenix Contact
2203891
ab € 0,602*
Zubehör
Phoenix Contact
2203894
ab € 0,734*
Zubehör
Phoenix Contact
2203895
ab € 0,724*
Zubehör
Phoenix Contact
2203896
ab € 0,892*
Zubehör
Phoenix Contact
1076998
ab € 63,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1118644
ab € 60,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2203902
ab € 1,5038*
Zubehör
Phoenix Contact
2203903
ab € 1,5038*
Zubehör
Phoenix Contact
2200332
ab € 1,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2202890
ab € 78,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2202891
ab € 69,587*
Zubehör
Phoenix Contact
2202895
ab € 84,918*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.