Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1118644
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1118644
EAN/GTIN:
     4063151045869
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, Breite: 50,1 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 108,35 mm, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 8, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Breite:
50.1 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
108.35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,35*
€ 93,2365
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,98*
€ 91,6062
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,34*
€ 87,2746
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,95*
€ 84,4305
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,86*
€ 72,4234
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079492
ab € 0,106*
Zubehör
Phoenix Contact
1079495
ab € 0,0862*
Zubehör
Phoenix Contact
2203890
ab € 0,423*
Zubehör
Phoenix Contact
2203891
ab € 0,602*
Zubehör
Phoenix Contact
2203894
ab € 0,734*
Zubehör
Phoenix Contact
2203895
ab € 0,724*
Zubehör
Phoenix Contact
2203896
ab € 0,892*
Zubehör
Phoenix Contact
1076994
ab € 41,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1076995
ab € 26,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2203902
ab € 1,5038*
Zubehör
Phoenix Contact
2203903
ab € 1,5038*
Zubehör
Phoenix Contact
2200332
ab € 1,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2202890
ab € 78,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2202891
ab € 69,587*
Zubehör
Phoenix Contact
2202895
ab € 84,918*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.