Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1407345
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407345
EAN/GTIN:
     4046356774635
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Netzwerkkabel, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M8 / IP67, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1411068
ab € 10,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1411071
ab € 10,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1424683
ab € 9,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1424684
ab € 10,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1424685
ab € 10,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1554539
ab € 12,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1421127
ab € 15,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1421128
ab € 15,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1658435
ab € 11,44*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 1,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.