Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1407407
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407407
EAN/GTIN:
     4046356775359
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, cat5 10m, cat5 blau, kat5
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 76,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1421680
ab € 18,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1657834
ab € 18,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1414383
ab € 7,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1414408
ab € 7,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,80*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.