Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1407482
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407482
EAN/GTIN:
     4046356777612
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1417430
ab € 21,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1417443
ab € 23,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1414410
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1422205
ab € 13,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1414406
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 14,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.