Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatzmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1414363
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414363
EAN/GTIN:
     4055626025063
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 4, Leistungskontakte: 4, Steuerkontakte: 0, Buchse, Crimpanschluss, 690 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 mm² | 1.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1586183
ab € 1,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1663271
ab € 1,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1663284
ab € 1,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1663297
ab € 1,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1663307
ab € 1,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1072064
ab € 12,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1182085
ab € 6,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1182087
ab € 6,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1182088
ab € 6,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1182089
ab € 6,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1182090
ab € 6,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1182093
ab € 6,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1182094
ab € 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1182095
ab € 6,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 211,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.