Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1416209
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1416209
EAN/GTIN:
     4046356474740
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen Einsatz. Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Kabelseitig vergossen für optimale Dichtigkeit. Kabelausführungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse. Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Rasthebelschutz:
false
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1411068
ab € 10,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1411071
ab € 10,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1424683
ab € 9,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1424684
ab € 10,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1424685
ab € 10,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1554539
ab € 12,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1421127
ab € 15,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1421128
ab € 15,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1658435
ab € 11,44*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 1,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.